| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2107026 Herst.-Nr.: 20450040 EAN/GTIN: 4013960166262 |
| |
|
| | |
| SM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe für das verzinkte Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V und die biegsamen Stahlrohre FFS-ES und FFSK-ES-UV. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: Zink, Ausführung: Gewinde, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 40 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: galvanisch Zink-Nickel beschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: true, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung VPE: 25 Stck. Größe: 40 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SM-E-V40 | Ident Code: | 20450040 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,80* | ab € 3,58* | € 4,58* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,80* | € 5,46* | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 4,62632* | € 5,83632* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,55* | € 6,52* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 5,5093* | € 6,8893* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|