Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle 40mm für Steckrohr/Gewinderohr IK40AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2102585
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IK40AL
EAN/GTIN:
     4046933001185
Suchbegriffe:
Gewinde-Alu-Rohr
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Klemmschellen
Klemmschelle, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sicherheitsgründen müssen bei Überkopfmontagen Schraub-Rohrschellen IPA ... verwendet werden. für Steckrohr-IEC: IESR ... AL für Gewinderohr-IEC: IEGR ... AL für Muffenrohr-fm: FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 40 mm Breite B: 50 mm Tiefe T: 18 mm Höhe H: 42,7 mm Höhe Rohrmittelpunkt H1: 30,6 mm Befestigungslochung: 6,5 x 12 mm Oberfläche: stranggepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5 Außendurchmesser: 40 mm, Drehbar: false, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff: Aluminium, Geeignet für Funktionserhalt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fintech GmbH
Produkt Typ:
IK40AL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,63*
Lager 6808
96
1
€ 4,99*
ab € 1,21*
€ 1,89*
3 Tage
35
1
€ 4,98*
ab € 1,22*
€ 1,91*
2 Tage
2927
1
€ 6,40*
ab € 1,23729*
€ 1,93729*
4 Tage
164
1
€ 6,50*
ab € 2,19*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.