Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Steckbogen M25 für ALU-Steck ES ABS-E25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2080609
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20960025
EAN/GTIN:
     4013960176223
Suchbegriffe:
ABS-Fittings
ABS-Muffe
Alu-Steckbogen
Rohrbogen
ABS-E ist ein Aluminium-Steckbogen aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Alumiumrohr Alu Steck-ES. Der Vorteil liegt in der schweren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 44561 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: Aluminium, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 25 mm, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Radius: 110 mm Größe: 25 VPE: 25 Stck.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
ABS-E25
Ident Code:
20960025
Weitere Suchbegriffe: Rohrbogen Kabelschutzrohr, Steckbogen, fränkische alu steckbogen, alu steckbogen, steckbogen aluminium, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 4,31*
€ 5,46*
Lager 6808
15
1
€ 4,99*
ab € 5,41*
€ 7,58*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 7,66*
1
€ 5,46*
ab € 5,56*
€ 7,72*
1 Tag
139
1
€ 5,90*
ab € 5,6856*
€ 7,9356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.