Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Steckbogen ABS-E, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Steckbogen ABS-E, 25 mm
Aluminium-Steckbogen ABS-E, 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-106092
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20960025
EAN/GTIN:
     4013960176223
Suchbegriffe:
ABS-Fittings
ABS-Muffe
Alu-Steckbogen
Rohrbogen
- aus stranggepresstem Aluminium - schwere Druckfestigkeit - Beständig gegen Benzin, Benzol, Dieseltreibstoff, Fotoentwickler, Methanol, Propan - Ø mm - Zoll 25 mm
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrbogen Kabelschutzrohr, Steckbogen, fränkische alu steckbogen, alu steckbogen, steckbogen aluminium, ABS-Bogen, ABS-E, Alu-Bogen, Aluminium-Steckbogen, Aluminiumsteckbogen, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Installationsrohrbogen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
25
€ 4,80*
ab € 4,31*
€ 5,46*
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 5,41*
€ 7,58*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 7,66*
1
€ 5,46*
ab € 5,56*
€ 7,72*
1 Tag
131
1
€ 5,90*
ab € 5,6856*
€ 7,9356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 136,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.