Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel Box Größe 3 IPx8 Serie 221, 2273 max.4mm² 207-1333


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2041249
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     207-1333
EAN/GTIN:
     4055143997805
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 3; grau Ausführung: Gel, Halogenfrei: true, geeignet für: sonstige, Typ: sonstige, Kabeldurchmesser Hauptkabel: -...- mm, Kabeldurchmesser Abzweigkabel: -...- mm, Bergbauzulassung: false, Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: -...- mm², Leiternennquerschnitt Hauptkabel: -...- mm², Verbindungszubehör mitgeliefert: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
207-1333
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, wago abzweigdose, kabel organizer, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 6,54*
2 Tage
195
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 6,99*
3 Tage
3
3
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,22*
€ 7,01*
5 Tage
6
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4224*
€ 7,2824*
Lager 6808
44
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,166*
€ 8,276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,276*
€ 9,84844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,086*
€ 9,62234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,876*
€ 9,37244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,516*
€ 8,94404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,106*
€ 8,45614
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,166*
€ 7,33754
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.