Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2022559 Herst.-Nr.: 106353 EAN/GTIN: 4013364096912 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle mit Befestigungsbuchse für Distanzstab (D16 mm), für Rohre bis Durchmesser 90 mm. Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Klemm-/Spannbereich: 70...90 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 106353 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,50* | € 16,50* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 15,25* | € 21,22* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,29* | € 21,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,50* | € 21,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,66* | € 21,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|