Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle D 70-90mm NIRO m. Buchse ZG D 16mm f. DEHNiso


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-106353
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     106353
EAN/GTIN:
     4013364096912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Rohrschelle mit Befestigungsbuchse für Distanzstab (D16 mm), für Rohre bis Durchmesser 90 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff Schelle:
NIRO
Klemmbereich Rohr Ø:
70-90 mm (2 1/4-3'')
Werkstoff Buchse:
ZG
Schraube:
e M8 x 70 / di M8 x 12
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Dachaufbau, Distanzhalter, Eurocode, GFK, Getrennt, Getrennter Blitzschutz, Stangenhalter, Windlast, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
243
€ 6,90*
ab € 16,50*
€ 16,50*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 15,33*
€ 21,26*
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 21,27*
€ 5,46*
ab € 15,56*
€ 21,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,63*
€ 21,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,635
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.