| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1901665 Herst.-Nr.: 17745 EAN/GTIN: 4034451177451 |
| |
|
| | |
| Halogenlampe 15x30mm Niedervoltlampe, Füllgas Xenon, LIF A1/239, 64663 HLX Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Lampenleistung: 400 W, Sockel: G6,35, Lichtstrom: 16200 lm, Lichtpunkthöhe: 36 mm, Farbtemperatur: 3250 K, Gesamtlänge: 60 mm, Durchmesser: 15 mm, ANSI: EVD, Brennstellung: s90, Wendelform: Einfachwendel, Wendellänge: 9,3 mm, Technologie: sonstige, Cool Beam: false, Lampenspannung: 36 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 17745 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikroskop-Lampe, Mikroskoplampe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, osram leuchtmittel g6,35, leuchtmittel g6 35, Halogen-Stiftsockellampe, NV-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Stiftsockellampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Halogen-Projektionslampe, Halogenlampe, Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | € 5,95* | ab € 6,61* | € 7,63* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,77* | € 12,54* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,40* | € 13,45* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,58* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|