Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 8005 kunststoffgeschützt reissfest 8005-0,28MMX19MMX10M-GR-KB18-1,5Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1704563
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     165023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Coroplast Gewebeband 8005, kunststoffgeschützt, reißfest 0,28mmx19mmx10m grau KB18 Farbe: grau, Breite: 19 mm, UV-beständig: true, Stärke: 0,28 mm, Selbstverlöschend: false, Doppelseitig: false, Länge: 10 m, Werkstoff: Gewebe, Temperaturbeständigkeit: -40...105 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
8005-0,28MMX19MMX10M-GR-KB18-1,5Z
Ident Code:
165023
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 10mx19mm grau, gewebe band, gewebe-klebeband 10m, Jackonettband, Füllband, Klemmenmarkierung, Kabelmarkierer (beschriftbar), Wickelband, Kabel- und Leitungsmarkierung, Kupferband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,168*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,168* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,208*
€ 5,00752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,168*
€ 4,95992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,968*
€ 4,72192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,908*
€ 4,65052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,688*
€ 4,38872
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,168*
€ 3,76992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.