| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1702901 Herst.-Nr.: 1643 EAN/GTIN: 4021393001364 |
| |
|
| | |
| Coroplast PVC Elektroisolierband 302, VDE, EN 60454 105°C 0,15mmx15mmx10m weiss KB12 Farbe: weiß, Breite: 15 mm, Stärke: 0,15 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 10 m, Werkstoff: PVC, Temperaturbeständigkeit: -10...105 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: true, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 302-0,15MMX15MMX10M-WS-KB12 | Ident Code: | 1643 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,3509* | € 0,5409* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 0,355* | € 0,545* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,36* | € 0,56* | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,43* | € 0,67* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|