| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6012407 Herst.-Nr.: E6012407 EAN/GTIN: 4021393001364 |
| |
|
| | |
| Elektroisolierband 302 Ausführung: Auf Weich-PVC-Basis ∙ VDE-Zeichen ∙ Schwer entflammbar und alterungsbeständig gemäß DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 ∙ Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen Kfz-Betriebsmittelflüssigkeiten ∙ Legt sich durch hohe Schmiegsamkeit faltenfrei um alle Unebenheiten ∙ Temperaturbeständig von -10 °C bis +105 °C Anwendung: Für alle normalen Isolierarbeiten ∙ Reparatur beschädigter Isolationen ∙ Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen ∙ Abisolieren von Ankern und Spulen ∙ Zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen Weitere Informationen: | | Rollenlänge: | 10 m | Farbe: | weiß | Bandstärke: | 0.15 mm | Inhalt: | 10 | Rollenbreite: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,3509* | € 0,5409* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 0,355* | € 0,545* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,36* | € 0,56* | | | | Lager 369 | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,43* | € 0,67* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|