Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Elektroisolierband 302 0,15mmx15mmx10m weiss KB12


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4792-40017578
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1643
EAN/GTIN:
     4021393001364
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Weich-PVC-Elektroisolierband,Träger: PVC-Folie, schwarz, gelb, orange, rot, violett, hellblau, blau, grün, grau, silber,braun, weiß, grüngelb. Klebstoff: Acrylat. Mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, weiche Folie; wechseltemperaturbeständig ; DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Vorzugsbreiten: 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm (weitere auf Anfrage).Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Kennzeichnen des Schutzleiters (grüngelb).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, isolierband weiss coroplast 10mx15mm, pvc-band, pvc-band coroplast, 302 0,15MMx15MMx10M WS KB12, 3020,15MMx15MMx10MWSKB12, 1643, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Gewebeband, Iso-Band, Montageband, Premiumband, Universalklebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3509*
€ 0,5409*
Lager 4792
100
20
€ 6,95*
ab € 0,355*
€ 0,545*
1 Tag
506
1
€ 4,99*
ab € 0,36*
€ 0,56*
20
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,67*
2 Tage
1900
100
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
1669
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.