Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1641055 Herst.-Nr.: 145282 EAN/GTIN: 4010311000299 |
| |
|
| | |
| Warmschrumpf-Verbindungsmuffe universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE. Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit. Lieferumfang: Außenmuffe, Innenmuffen, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Montageanleitung. Ausführung: Warmschrumpf, Halogenfrei: true, Geeignet für: N(A)YY, Anzahl der Leiter: 4, Werkstoff des Isoliermaterials: Kunststoff, Bergbauzulassung: false, mit konzentrischer Abschirmung: false, Leiternennquerschnitt: 25...150 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Verbindungszubehör mitgeliefert: ohne, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV Nenn-Ø (mm²): 4x25-4x150 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | SMH4/25-150 | Ident Code: | 145282 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 150qmm, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-), Y-Abzweig |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,59* | € 43,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 32,90* | € 43,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,68* | € 43,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 35,65* | € 47,04* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 40,78* | € 53,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|