| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1296671 Herst.-Nr.: 43580 EAN/GTIN: 4011459435806 |
| |
|
| | |
| Funkgong Set CALIMA 800 Bluetooth CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an. Der CALIMA 800 fügt sich Dank Montageart: sonstige, Drahtlos: true, Gehäusefarbe: weiß, Stromart: AC, Lautstärke: 86 dB, max. Reichweite: 500 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: true, Stromaufnahme: 0,00...0,04 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Grothe GmbH | Produkt Typ: | CALIMA800 | Ident Code: | 43580 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,94* | € 133,58* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,27* | € 141,04* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 117,29* | € 142,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,40* | € 144,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,27* | € 148,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|