Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong-Set Bluetooth RW ca.500m,868,35MHz CALIMA 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong-Set Bluetooth RW ca.500m,868,35MHz CALIMA 800
Funkgong-Set Bluetooth RW ca.500m,868,35MHz CALIMA 800
Artikel-Nr.:
     3517I-22667949
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43580
EAN/GTIN:
     4011459435806
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel

Funkgong-Set Bluetooth RW ca.500m,868,35MHz CALIMA 800

Funkgong Set CALIMA 800? Bluetooth CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an. Der CALIMA 800 fügt sich Dank
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
86 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,001..0,035 A
Batterie eingebaut:
ja
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 108,90*
€ 133,76*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,66*
€ 140,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,69*
€ 142,70*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 119,34*
€ 144,48*
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 148,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.