| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1159969 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0402640200100 EAN/GTIN: 4035996011002 |
| |
|
| | |
| Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: Polyolefin, Nennspannung U: 750 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -5...+90 °C, Nennspannung U0: 450 V, Außendurchmesser ca.: 1,4 mm, Ader-Farbe: schwarz, CU-Zahl: 1,44 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: true, Variante: Variante 001, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H07Z-K1,5SW | Ident Code: | 0402640200100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze schwarz faber kabel, litze, litze 100m, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU, A05SJ-U, H05V2-U, H07G-K |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 23,82* | € 32,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,33* | € 62,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,69* | € 64,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2382* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|