| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1121075 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0401120200100 EAN/GTIN: 4035996010715 |
| |
|
| | |
| Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Nicht zur Verlegung unter Putz. Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Nennspannung U: 750 V, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: +5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -5...+70 °C, Nennspannung U0: 450 V, Außendurchmesser ca.: 3,3 mm, Ader-Farbe: braun, CU-Zahl: 2,4 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 003, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 3,3 Kupfer (kg/100m): 2,4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H07V-U2,5BR ECA | Ident Code: | 0401120200100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, h07v-u 100 m 2.5 mm², schaltdraht, 2,5 mm² schaltdraht, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU, A05SJ-U, H05V2-U, H07G-K |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 26,50* | € 35,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,28* | € 43,72* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 32,57* | € 43,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,39* | € 76,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3257* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|