| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1035354 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0300050200100 EAN/GTIN: 4035996004578 |
| |
|
| | |
| Für den Anschluß leichter Elektrogeräte (Tisch- und Stehleuchten, Küchenmaschinen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, und Büroräumen. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 300 V, Mantel-Farbe: weiß, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: false, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: +50 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 2, Zul. max. Leitertemperatur: 60 °C, Außendurchmesser ca.: 6,3 mm, CU-Zahl: 1,4 kg/100m, Variante: Variante 001, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 5,3 Kupfer (kg/100m): 1,44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H03VV-F2X0,75WS ECA | Ident Code: | 0300050200100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 26,13* | € 35,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,97* | € 47,41* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 35,24* | € 47,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3524* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|