Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 030005 Schlauchleitung H03VV-F 2 x 0.75mm² Weiß 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q355271
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030005
EAN/GTIN:
     4035996004578
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 2x0,75 br ri.100
h03vv-f
Für den Anschluß leichter Elektrogeräte (Tisch- und Stehleuchten, Küchenmaschinen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, und Büroräumen. Nicht für den Anschluß von Koch- und Heizgeräten oder von gewerblichen Elektrowerkzeugen, nicht für die Verwendung im Freien, in landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
030005
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
6.3 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-11
Kabeltyp:
H03VV-F
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f 2x0,75, Faber Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 25,22*
€ 34,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,91*
€ 47,32*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 35,31*
€ 47,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 72,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,32*
€ 56,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,10*
€ 54,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,66*
€ 54,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,07*
€ 51,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,25*
€ 47,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,26*
€ 46,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,91*
€ 40,35
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3391* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.