Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RL 85.600 Kabelrinne S leicht 3 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RL 85.600
Kabelrinne RL 85.600
Artikel-Nr.:
     6721S-01310005
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RL 85.600
EAN/GTIN:
     4013339233809
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt
Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperfor
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Kabelpritsche, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kabeltragsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
1
€ 195,00*
€ 130,23*
Lager 6721
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
€ 130,86*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
€ 305,52*
Preise: Lager 6721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,86*
€ 155,72
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (€ 43,62* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6721
Versand: Lager 6721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.