Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezhänger mit regulierbarer Mutter, M 8


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     66XC7-58263
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     58263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Luftkanalbefestigungswinkel
Luftkanalwinkel

Trapezhänger mit regulierbarer Mutter M8

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Gewinde: M 8
  • Höhe: 120 mm
  • Materialstärke: 25 x 2,0 mm
  • mit Sollbiegestellen zur Anpassung an die verschiedenen Trapezblechprofile
  • zulässige Belastung 1,3 kN
  • eine vormontierte, unverlierbar gesicherte Reguliermutter zur nachträglichen Höhenkorrektur
  • Befestigung an Trapezblech mittels Bohrschrauben, Gewindestangen oder Blindnieten
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Höhe:
120 mm
Materialstärke:
25 x 2,0 mm
zulässige Belastung:
1,3 kN
Inhalt:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,70*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 124,16*
€ 147,75
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 122,89*
€ 146,24
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 117,83*
€ 140,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 116,72*
€ 138,90
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 98,70*
€ 117,45
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco GmbH
32008
ab € 6,14*
Zubehör
Treco GmbH
16100
ab € 1,11*
Zubehör
Treco GmbH
16200
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.