Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschrauben M8 x 30, 38/40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     66XC7-53083
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     53083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm

Hammerkopfschrauben M8 x 30

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • für Profil 38/40
  • Schiebemuttern trapezförmig, 16 x 30 x 5
  • mit U-Scheibe DIN 9021 und Sechskantmutter DIN 934
  • zur Befestigung der Rohrschellen an Montageschienen und Konsolen
Weitere Informationen:
für Profil:
38/40
Abmessung Schraube:
M8 x 30
Abmessung Schiebemutter:
16 x 30 x 5 mm
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm 6x30, Hammerkopfschraube, Hammerköpfe, Kopfschrauben, Nutenschraube, Nutenstein, Montageschiene, Installationsschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco GmbH
50442
ab € 10,08*
Zubehör
Treco GmbH
51301
ab € 3,92*
Zubehör
Treco GmbH
51401
ab € 4,44*
Zubehör
Treco GmbH
51501
ab € 5,47*
Zubehör
Treco GmbH
51701
ab € 8,08*
Zubehör
Treco GmbH
51801
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.