Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenkonsolen Profil 38/40, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     66XC7-51801
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     51801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch

Schienenkonsolen Profil 38/40, 800 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Auslegerkonsole zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
  • Grundplatte mit Langlöchern 11 x 19 mm
  • profilgleich den entsprechenden Montageschienen
  • Materialmaße der Grundplatte 120 x 40 x 6 mm
  • Materialstärke der Konsolschiene 2,0 mm
Weitere Informationen:
Profil:
38/40
Länge:
800 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Grundplatte:
120 x 40 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, Schienenkonsole, auslegerkonsole montageschiene, Konsole, Konsolen, Schienenkonsolen, Montageschiene, Installationsschiene, Auslegerkonsole, Wandkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco GmbH
55310
ab € 9,98*
Zubehör
Treco GmbH
55308
ab € 9,93*
Zubehör
Treco GmbH
53101
ab € 13,30*
Zubehör
Treco GmbH
53103
ab € 24,14*
Zubehör
Treco GmbH
53105
ab € 25,58*
Zubehör
Treco GmbH
53083
ab € 22,69*
Zubehör
Treco GmbH
53085
ab € 24,14*
Zubehör
Treco GmbH
50442
ab € 10,02*
Zubehör
Treco GmbH
56003
ab € 3,70*
Zubehör
Treco GmbH
56005
ab € 3,78*
Zubehör
Treco GmbH
54010
ab € 19,21*
Zubehör
Treco GmbH
54008
ab € 19,28*
Zubehör
Treco GmbH
53010
ab € 21,10*
Zubehör
Treco GmbH
53008
ab € 20,97*
Zubehör
Treco GmbH
56001
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.