Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenkonsolen Profil 38/40, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-51301
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     51301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch

Schienenkonsolen Profil 38/40, 300 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Auslegerkonsole zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
  • Grundplatte mit Langlöchern 11 x 19 mm
  • profilgleich den entsprechenden Montageschienen
  • Materialmaße der Grundplatte 120 x 40 x 6 mm
  • Materialstärke der Konsolschiene 2,0 mm
Weitere Informationen:
Profil:
38/40
Länge:
300 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Grundplatte:
120 x 40 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, Schienenkonsole, auslegerkonsole montageschiene, Konsole, Konsolen, Schienenkonsolen, Montageschiene, Installationsschiene, Auslegerkonsole, Wandkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco
55310
ab € 9,93*
Zubehör
Treco
55308
ab € 9,96*
Zubehör
Treco
53101
ab € 13,30*
Zubehör
Treco
53103
ab € 24,30*
Zubehör
Treco
53105
ab € 25,58*
Zubehör
Treco
53083
ab € 22,70*
Zubehör
Treco
53085
ab € 24,12*
Zubehör
Treco
50442
ab € 10,06*
Zubehör
Treco
56003
ab € 3,70*
Zubehör
Treco
56005
ab € 3,78*
Zubehör
Treco
54010
ab € 19,27*
Zubehör
Treco
54008
ab € 19,18*
Zubehör
Treco
53010
ab € 21,00*
Zubehör
Treco
53008
ab € 21,15*
Zubehör
Treco
56001
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.