Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenkonsolen Profil 27/18, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-51200
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     51200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch

Schienenkonsolen Profil 27/18, 200 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Auslegerkonsole zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
  • Grundplatte mit Langlöchern 11 x 19 mm
  • profilgleich den entsprechenden Montageschienen
  • Materialmaße der Grundplatte 120 x 40 x 4 mm
  • Materialstärke der Konsolschiene 1,25 mm
Weitere Informationen:
Profil:
27/18
Länge:
200 mm
Materialstärke:
1,25 mm
Grundplatte:
120 x 40 x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, Schienenkonsole, auslegerkonsole montageschiene, Konsole, Konsolen, Schienenkonsolen, Montageschiene, Installationsschiene, Auslegerkonsole, Wandkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco
55210
ab € 8,67*
Zubehör
Treco
55208
ab € 8,68*
Zubehör
Treco
52103
ab € 14,65*
Zubehör
Treco
52105
ab € 16,78*
Zubehör
Treco
52083
ab € 12,78*
Zubehör
Treco
52085
ab € 14,91*
Zubehör
Treco
50002
ab € 3,72*
Zubehör
Treco
56002
ab € 2,59*
Zubehör
Treco
56004
ab € 2,59*
Zubehör
Treco
54010
ab € 19,30*
Zubehör
Treco
54008
ab € 19,18*
Zubehör
Treco
52010
ab € 10,76*
Zubehör
Treco
52008
ab € 10,76*
Zubehör
Treco
56000
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.