Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschienen / Montageschienen Profil 27/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-50002
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     50002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene

Installationsschienen/Montageschienen Profil 27/18

  • Stahl, sendzimierverzinkt
  • Länge: 2m
  • Materialstärke 1,25 mm
  • zur rationellen Konstruktion von Rohrtrassen, Sonderkonstruktionen und Einzelbefestigungen an Wand und Decke
  • montagefreundliches Lochbild
  • kombinierbar mit unserem Montagezubehör
Weitere Informationen:
Profil:
27/18
Länge:
2000 mm
Materialstärke:
1,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Montageschienen, Schienen, Installationsschienen, C-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco
55210
ab € 8,67*
Zubehör
Treco
55208
ab € 8,66*
Zubehör
Treco
52103
ab € 14,73*
Zubehör
Treco
52105
ab € 16,83*
Zubehör
Treco
52083
ab € 12,75*
Zubehör
Treco
52085
ab € 14,91*
Zubehör
Treco
56002
ab € 2,60*
Zubehör
Treco
56004
ab € 2,60*
Zubehör
Treco
54010
ab € 19,24*
Zubehör
Treco
54008
ab € 19,18*
Zubehör
Treco
52010
ab € 10,75*
Zubehör
Treco
52008
ab € 10,74*
Zubehör
Treco
56000
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.