Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälterohrschellen, Dämmstärke 19 mm, Außendurchmesser 76 mm, 2 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     66XC7-19976
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     19976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschelle 76 mm
kälterohrschellen

Kälterohrschellen, 76 mm, 2 1/2 Zoll

  • Rohrschellen - Stahl, galvanisch verzinkt
  • Isolierung aus PUR-Schaum 80 kg/m³
  • mit synth. Kautschuk 6 mm an den Stirnseiten
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +105°C
  • Wärmeleitfähigkeit bei 0°C: 0,040 W/(m*K)
  • Isolierstärke: 19 mm
  • für Rohr-Außendurchmesser 76 mm, 2 1/2 Zoll
  • Schalenlänge 50 mm
  • angeschweißte Anschlussmutter M8/M10
  • Nutzlast 1150 N
Weitere Informationen:
Abmessung:
2 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
76 mm
Dämmstärke:
19 mm
Breite:
50 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Empfohlene Nutzlast:
1150 N
Weitere Suchbegriffe: Kälteschelle, Kälteschellen, Kälterohrschelle, Kälteschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco GmbH
32010
ab € 9,70*
Zubehör
Treco GmbH
32008
ab € 6,14*
Zubehör
Treco GmbH
21010
ab € 13,24*
Zubehör
Treco GmbH
21008
ab € 10,88*
Zubehör
Treco GmbH
20810
ab € 8,42*
Zubehör
Treco GmbH
20805
ab € 4,83*
Zubehör
Treco GmbH
20808
ab € 6,76*
Zubehör
Treco GmbH
71511
ab € 5,78*
Zubehör
Treco GmbH
71512
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.