Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktic - Rohrschellen mit Kippschraube, 1 1/2 Zoll, 48 - 53 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     66XC7-11148
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     11148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen

Praktic - Rohrschellen mit Kippschraube und Schallschutzeinlage, 1 1/2 Zoll, 48-53 mm

  • schnelle Montage durch Einhandbedienung
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis +110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • angeschweißte Anschlussmutter M8
  • Materialstärke: 20 x 1,2mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Abmessung:
1 1/2 Zoll
Spannbereich:
48 - 53 mm
Anschlussgewinde:
M8
Materialmaße:
1,2 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,2 KN
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Rohrschellen, Gelenkrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,5631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 73,31*
€ 87,24
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 72,01*
€ 85,69
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 68,77*
€ 81,84
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 66,94*
€ 79,66
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 56,31*
€ 67,01
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco GmbH
32008
ab € 6,14*
Zubehör
Treco GmbH
20810
ab € 8,42*
Zubehör
Treco GmbH
20805
ab € 4,83*
Zubehör
Treco GmbH
20808
ab € 6,76*
Zubehör
Treco GmbH
71511
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.