Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 70 - 73 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     66XC7-10070
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     10070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 70-73 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Anschlussgewinde M8/M10
  • Materialstärke: 20 x 1,5mm
  • Nutzlast 1,5 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
70 - 73 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,5 KN
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109, Schallschutzschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 43,71*
€ 52,01
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 43,46*
€ 51,72
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 41,00*
€ 48,79
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 39,78*
€ 47,34
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 39,27*
€ 46,73
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 32,65*
€ 38,85
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco GmbH
32010
ab € 9,70*
Zubehör
Treco GmbH
32008
ab € 6,17*
Zubehör
Treco GmbH
21010
ab € 13,18*
Zubehör
Treco GmbH
21008
ab € 10,85*
Zubehör
Treco GmbH
20810
ab € 8,43*
Zubehör
Treco GmbH
20805
ab € 4,84*
Zubehör
Treco GmbH
20808
ab € 6,75*
Zubehör
Treco GmbH
71511
ab € 5,75*
Zubehör
Treco GmbH
71512
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.