Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 63 - 67 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     66XC7-10063
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     10063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 63-67 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Anschlussgewinde M8/M10
  • Materialstärke: 20 x 1,25mm
  • Nutzlast 1,5 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
63 - 67 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Materialmaße:
1,25 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,5 KN
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109, Schallschutzschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,6262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 42,03*
€ 50,02
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 41,73*
€ 49,66
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 39,40*
€ 46,89
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 38,20*
€ 45,46
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 37,24*
€ 44,32
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 31,31*
€ 37,26
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco GmbH
32010
ab € 9,70*
Zubehör
Treco GmbH
32008
ab € 6,16*
Zubehör
Treco GmbH
21010
ab € 13,14*
Zubehör
Treco GmbH
21008
ab € 10,84*
Zubehör
Treco GmbH
20810
ab € 8,40*
Zubehör
Treco GmbH
20805
ab € 4,84*
Zubehör
Treco GmbH
20808
ab € 6,75*
Zubehör
Treco GmbH
71511
ab € 5,78*
Zubehör
Treco GmbH
71512
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.