Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 1 1/4 Zoll, 40 - 43 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     66XC7-10040
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     10040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 1 1/4 Zoll, 40-43 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Anschlussgewinde M8
  • Materialstärke: 20 x 1,2mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Abmessung:
1 1/4 Zoll
Spannbereich:
40 - 43 mm
Anschlussgewinde:
M8
Materialmaße:
1,2 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,2 KN
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, schraubrohrschellen 40-43, lüftungsschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109, Schallschutzschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,4501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 59,46*
€ 70,76
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 59,02*
€ 70,23
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 56,14*
€ 66,81
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 54,48*
€ 64,83
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 53,66*
€ 63,86
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,01*
€ 53,56
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco GmbH
32008
ab € 6,18*
Zubehör
Treco GmbH
20810
ab € 8,45*
Zubehör
Treco GmbH
20805
ab € 4,84*
Zubehör
Treco GmbH
20808
ab € 6,79*
Zubehör
Treco GmbH
71511
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.