Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 3/8 Zoll, 15 - 19 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     66XC7-10015
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     10015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 3/8 Zoll, 15-19 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Anschlussgewinde M8
  • Materialstärke: 20 x 1,2mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Abmessung:
3/8 Zoll
Spannbereich:
15 - 19 mm
Anschlussgewinde:
M8
Materialmaße:
1,2 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,2 KN
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, schraubrohrschelle 15-19, lüftungsschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109, Schallschutzschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 44,83*
€ 53,35
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 44,32*
€ 52,74
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 41,80*
€ 49,74
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 40,72*
€ 48,46
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 39,78*
€ 47,34
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,50*
€ 39,87
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco GmbH
32008
ab € 6,17*
Zubehör
Treco GmbH
20810
ab € 8,44*
Zubehör
Treco GmbH
20805
ab € 4,84*
Zubehör
Treco GmbH
20808
ab € 6,75*
Zubehör
Treco GmbH
71511
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.