Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 1/4 Zoll, 12 - 14 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     66XC7-10012
Hersteller:
     Treco GmbH
Herst.-Nr.:
     10012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 1/4 Zoll, 12-14 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Anschlussgewinde M8
  • Materialstärke: 20 x 1,2mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Abmessung:
1/4 Zoll
Spannbereich:
12 - 14 mm
Anschlussgewinde:
M8
Materialmaße:
1,2 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,2 KN
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, schraubrohrschelle 12 - 14 mm, lüftungsschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109, Schallschutzschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,3205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 42,91*
€ 51,06
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 42,63*
€ 50,73
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 40,15*
€ 47,78
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 38,97*
€ 46,37
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 38,01*
€ 45,23
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 32,05*
€ 38,14
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco GmbH
32008
ab € 6,14*
Zubehör
Treco GmbH
20810
ab € 8,42*
Zubehör
Treco GmbH
20805
ab € 4,83*
Zubehör
Treco GmbH
20808
ab € 6,76*
Zubehör
Treco GmbH
71511
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.