Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möwius Bundjacke Basic Plus kornblau Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6699-227697
Hersteller:
     Möwius
Herst.-Nr.:
     227697
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
MÖWIUS Jacke BASIC PLUS in kornblau.

100% Baumwolle, ca. 270 g/qm, Öko-Tex Standard 100, 2 große Eingrifftaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, 1 Brust-Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen mit Knopf. 2 Dehnfalten im Rückenteil, lange Form, Bundabschluss.

Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
60
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, blouson 60 königsblau, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke gr 60, Bundjacke Basic Plus, Bundjacken, Basic Plus, Basic, Plus, kornblau, Blousonjacken, BW, Ökotex, Öko-Tex, Knopfleiste, 60, blau, Möwius, Baumwolle, BW270, BW 270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.