Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Sicherheits-Sensor Umlenkspiegel - MLD-M003-UDC-1600-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD-M003-UDC-1600-S2
Artikeldetailsicht 1, MLD-M003-UDC-1600-S2
Artikel-Nr.:
     6682-905068
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     905068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter

Baureihe: MLD-UDC
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
mit Gerätesäule: Ja
Säulenhöhe ohne Fuß: 1.600 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Umlenkspiegelsäule, leuze lichtgitter, lichtgitter, Set Sicherheits-Sensor Umlenkspiegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,21*
€ 649,95*
Frei Haus
ab € 598,07*
€ 655,41*
Frei Haus
ab € 608,31*
€ 661,94*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 647,74*
€ 706,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 708,88*
€ 768,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,95*
€ 841,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,61*
€ 836,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,72*
€ 804,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,07*
€ 791,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,74*
€ 770,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.