Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - ELC110R17-900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ELC110R17-900
Artikeldetailsicht 1, ELC110R17-900
Artikeldetailsicht 2, ELC110R17-900
Artikeldetailsicht 3, ELC110R17-900
Masszeichnung 1, ELC110R17-900
Artikel-Nr.:
     6682-72001109
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     72001109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 17 mm
Schutzfeldhöhe: 900 mm
Ansprechzeit: 13,4 ms
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PUR
Abmessung: 34,7 mm x 915 mm x 39,3 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
39.3 mm
Breite:
34.7 mm
Höhe:
915 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 797,17*
€ 853,96*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 793,57*
€ 857,55*
Lager 6682
66
€ 15,90*
ab € 827,74*
€ 891,24*
Frei Haus
ab € 835,68*
€ 899,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 905,10*
€ 966,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,24*
€ 1.060,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,95*
€ 1.045,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,85*
€ 1.017,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,45*
€ 1.002,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,74*
€ 985,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347076
ab € 32,63*
Zubehör
Leuze electronic
424428
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
424432
ab € 33,98*
Zubehör
Leuze electronic
424433
ab € 42,22*
Zubehör
Leuze electronic
424439
ab € 28,73*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132534
ab € 23,81*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,33*
Zubehör
Leuze electronic
50133840
ab € 13,34*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,76*
Zubehör
Leuze electronic
50142371
ab € 28,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.