Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender - ELC100T17-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ELC100T17-300
Artikeldetailsicht 1, ELC100T17-300
Artikeldetailsicht 2, ELC100T17-300
Artikeldetailsicht 3, ELC100T17-300
Masszeichnung 1, ELC100T17-300
Artikel-Nr.:
     6682-72000103
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     72000103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 17 mm
Schutzfeldhöhe: 300 mm
Reichweite: 0,5 ... 3 m
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PUR
Abmessung: 34,7 mm x 315 mm x 35,4 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
39.3 mm
Breite:
34.7 mm
Höhe:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 393,88*
€ 440,78*
Frei Haus
ab € 413,43*
€ 456,37*
Lager 6682
19
€ 15,90*
ab € 412,95*
€ 456,90*
Frei Haus
ab € 416,26*
€ 460,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 451,18*
€ 495,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,20*
€ 536,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,53*
€ 515,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,97*
€ 508,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,95*
€ 491,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424428
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
424432
ab € 33,98*
Zubehör
Leuze electronic
424433
ab € 42,22*
Zubehör
Leuze electronic
424439
ab € 28,73*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132534
ab € 23,81*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,33*
Zubehör
Leuze electronic
50133840
ab € 13,34*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,76*
Zubehör
Leuze electronic
50142371
ab € 28,52*
Zubehör
Leuze electronic
50146503
ab € 30,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.