Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC535R14300/301200-SPG-RR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC535R14300/301200-SPG-RR
Artikeldetailsicht 1, MLC535R14300/301200-SPG-RR
Artikeldetailsicht 2, MLC535R14300/301200-SPG-RR
Artikeldetailsicht 3, MLC535R14300/301200-SPG-RR
Masszeichnung 1, MLC535R14300/301200-SPG-RR
Masszeichnung 2, MLC535R14300/301200-SPG-RR
Artikel-Nr.:
     6682-68096033
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68096033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Funktionspaket: Smart Process Gating
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 14 mm / 30 mm
Schutzfeldhöhe: 300 mm / 1.200 mm
Ansprechzeit: 50 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1266 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter kategorie 4, lichtgitter, leuze lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.860,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.949,99*
€ 3.510,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.932,97*
€ 3.490,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.881,93*
€ 3.429,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.864,92*
€ 3.409,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.860,48*
€ 3.403,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,42*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,33*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,99*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 42,64*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,43*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,21*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 211,22*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,16*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,57*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 51,36*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,66*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 22,72*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,09*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.