Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC310R30-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC310R30-600
Artikeldetailsicht 1, MLC310R30-600
Artikeldetailsicht 2, MLC310R30-600
Artikeldetailsicht 3, MLC310R30-600
Masszeichnung 1, MLC310R30-600
Artikel-Nr.:
     6682-68091306
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68091306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 1, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 2, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 600 mm
Ansprechzeit: 7 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Basic

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
666 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,03*
€ 536,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 494,65*
€ 541,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 491,26*
€ 552,69*
Frei Haus
ab € 554,18*
€ 600,65*
Lager 6682
26 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 595,35*
€ 645,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,14*
€ 767,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,05*
€ 759,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,62*
€ 748,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,11*
€ 733,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,35*
€ 708,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 23,37*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,01*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,90*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,97*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,31*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 58,83*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,81*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,82*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,54*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,57*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,90*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 113,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.