Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender - MLC300T30-900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC300T30-900
Artikeldetailsicht 1, MLC300T30-900
Artikeldetailsicht 2, MLC300T30-900
Artikeldetailsicht 3, MLC300T30-900
Masszeichnung 1, MLC300T30-900
Artikel-Nr.:
     6682-68090309
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68090309
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 1, IEC 61508
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 900 mm
Reichweite: 0 ... 10 m
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
966 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,79*
€ 479,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 433,51*
€ 485,58*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 443,84*
€ 495,69*
Frei Haus
ab € 482,96*
€ 541,13*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 520,34*
€ 582,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,18*
€ 692,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,27*
€ 672,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,64*
€ 650,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,61*
€ 638,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,34*
€ 619,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347076
ab € 32,51*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,96*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,34*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,27*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,14*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,05*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,91*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,16*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,41*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,18*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,50*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 129,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.