Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC520R30-1350-EX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-1350-EX2
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-1350-EX2
Artikeldetailsicht 2, MLC520R30-1350-EX2
Masszeichnung 1, MLC520R30-1350-EX2
Masszeichnung 2, MLC520R30-1350-EX2
Artikel-Nr.:
     6682-68042313
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68042313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Ansprechzeit: 13 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 30,7 mm x 1.416 mm x 40,3 mm
Ex-Gerätekategorie: 3D, 3G
Ex-Zone: 2, 22
Funktionspaket: Standard

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
40.3 mm
Breite:
30.7 mm
Höhe:
1416 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.820,82*
€ 1.885,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.824,53*
€ 1.891,10*
Frei Haus
ab € 2.034,74*
€ 2.105,57*
Frei Haus
ab € 2.050,84*
€ 2.126,39*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.195,10*
€ 2.269,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,90*
€ 2.701,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.257,28*
€ 2.686,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.216,87*
€ 2.638,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.195,10*
€ 2.612,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,39*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,13*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,18*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,36*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,17*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,21*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,44*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,02*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,39*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 51,06*
Zubehör
Leuze electronic
429289
ab € 162,66*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,78*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 23,64*
Zubehör
Leuze electronic
50109217
ab € 51,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.