Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC511R30-2100.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC511R30-2100.1
Artikeldetailsicht 1, MLC511R30-2100.1
Artikeldetailsicht 2, MLC511R30-2100.1
Artikeldetailsicht 3, MLC511R30-2100.1
Masszeichnung 1, MLC511R30-2100.1
Artikel-Nr.:
     6682-68025321
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68025321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Funktionspaket: Basic
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
Ansprechzeit: 28 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1866 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter kategorie 4, lichtgitter, leuze lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.649,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.842,54*
€ 3.382,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.822,30*
€ 3.358,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.731,61*
€ 3.250,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.684,39*
€ 3.194,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.649,86*
€ 3.153,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,39*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,18*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,16*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 42,67*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,99*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,16*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,29*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 212,38*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,10*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,43*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,67*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 22,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130726
ab € 24,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130727
ab € 38,75*
Zubehör
Leuze electronic
50132434
ab € 81,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.