Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC511R30-1650.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC511R30-1650.1
Artikeldetailsicht 1, MLC511R30-1650.1
Artikeldetailsicht 2, MLC511R30-1650.1
Artikeldetailsicht 3, MLC511R30-1650.1
Masszeichnung 1, MLC511R30-1650.1
Artikel-Nr.:
     6682-68025316
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68025316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Funktionspaket: Basic
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Ansprechzeit: 28 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.716 mm x 35,4 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1716 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter kategorie 4, lichtgitter, leuze lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.380,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.553,09*
€ 3.038,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.534,26*
€ 3.015,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.447,43*
€ 2.912,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,53*
€ 2.856,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.380,64*
€ 2.832,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347081
ab € 44,96*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,41*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,15*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,02*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 42,69*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,17*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,17*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 211,02*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 95,94*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,99*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,46*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,67*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 22,86*
Zubehör
Leuze electronic
50130726
ab € 24,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.