Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC520R40-1800MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC520R40-1800MG
Artikeldetailsicht 1, MLC520R40-1800MG
Artikeldetailsicht 2, MLC520R40-1800MG
Artikeldetailsicht 3, MLC520R40-1800MG
Masszeichnung 1, MLC520R40-1800MG
Artikel-Nr.:
     6682-68023418
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68023418
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Kaskadierung: Middle Guest
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 40 mm
Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Ansprechzeit: 15 ms
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig, 330 mm, PUR
Abmessung: 29 mm x 1.814 mm x 53 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1814 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.915,82*
€ 1.987,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.918,56*
€ 1.992,72*
Frei Haus
ab € 2.134,19*
€ 2.213,91*
Frei Haus
ab € 2.160,13*
€ 2.235,41*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.310,67*
€ 2.383,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.383,77*
€ 2.836,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.364,18*
€ 2.813,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.324,99*
€ 2.766,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.311,93*
€ 2.751,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.310,67*
€ 2.749,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347082
ab € 51,08*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,94*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,41*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,26*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,21*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,43*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,60*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,13*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,71*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,50*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,98*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,52*
Zubehör
Leuze electronic
429395
ab € 16,79*
Zubehör
Leuze electronic
429396
ab € 42,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.