Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC520R30-1500MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-1500MG
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-1500MG
Artikeldetailsicht 2, MLC520R30-1500MG
Artikeldetailsicht 3, MLC520R30-1500MG
Masszeichnung 1, MLC520R30-1500MG
Artikel-Nr.:
     6682-68023315
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68023315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Kaskadierung: Middle Guest
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Ansprechzeit: 13 ms
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig, 330 mm, PUR
Abmessung: 29 mm x 1.514 mm x 53 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1514 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.905,97*
€ 1.984,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.919,10*
€ 1.989,49*
Frei Haus
ab € 2.138,65*
€ 2.214,89*
Frei Haus
ab € 2.159,99*
€ 2.236,77*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.303,61*
€ 2.387,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.387,59*
€ 2.841,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.373,81*
€ 2.824,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.330,28*
€ 2.773,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.307,19*
€ 2.745,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.303,61*
€ 2.741,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347080
ab € 44,26*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,99*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,14*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,24*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,23*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,24*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,39*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,26*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,71*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 97,90*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,09*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,48*
Zubehör
Leuze electronic
429395
ab € 16,74*
Zubehör
Leuze electronic
429396
ab € 42,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.