Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC520R30-1350MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-1350MG
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-1350MG
Artikeldetailsicht 2, MLC520R30-1350MG
Artikeldetailsicht 3, MLC520R30-1350MG
Masszeichnung 1, MLC520R30-1350MG
Artikel-Nr.:
     6682-68023313
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68023313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Kaskadierung: Middle Guest
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Ansprechzeit: 12 ms
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig, 330 mm, PUR
Abmessung: 29 mm x 1.364 mm x 53 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1364 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.709,60*
€ 1.790,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.719,55*
€ 1.795,31*
Frei Haus
ab € 1.924,57*
€ 1.998,59*
Frei Haus
ab € 1.939,89*
€ 2.018,32*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.076,00*
€ 2.154,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.154,30*
€ 2.563,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,34*
€ 2.548,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.099,16*
€ 2.498,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.076,00*
€ 2.470,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347079
ab € 38,51*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,98*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,48*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,98*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,28*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,59*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,37*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,42*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,61*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,75*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,04*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,58*
Zubehör
Leuze electronic
429395
ab € 16,79*
Zubehör
Leuze electronic
429396
ab € 42,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.