Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC520R40-1350G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC520R40-1350G
Artikeldetailsicht 1, MLC520R40-1350G
Artikeldetailsicht 2, MLC520R40-1350G
Artikeldetailsicht 3, MLC520R40-1350G
Masszeichnung 1, MLC520R40-1350G
Artikel-Nr.:
     6682-68021413
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68021413
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Kaskadierung: Guest
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 40 mm
Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Ansprechzeit: 12 ms
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig, 330 mm, PUR
Abmessung: 29 mm x 1.364 mm x 53 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1364 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.463,58*
€ 1.515,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.466,52*
€ 1.520,61*
Frei Haus
ab € 1.627,73*
€ 1.693,33*
Frei Haus
ab € 1.651,49*
€ 1.710,10*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.764,31*
€ 1.825,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,68*
€ 2.172,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,99*
€ 2.164,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,66*
€ 2.124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.765,78*
€ 2.101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.764,31*
€ 2.099,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347079
ab € 38,46*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,15*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,29*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,97*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,21*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,19*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,76*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,53*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,51*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,61*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,14*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,15*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Zubehör
Leuze electronic
429395
ab € 16,79*
Zubehör
Leuze electronic
429396
ab € 42,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.