Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC520R40-1500H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC520R40-1500H
Artikeldetailsicht 1, MLC520R40-1500H
Artikeldetailsicht 2, MLC520R40-1500H
Artikeldetailsicht 3, MLC520R40-1500H
Masszeichnung 1, MLC520R40-1500H
Artikel-Nr.:
     6682-68012415
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68012415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Kaskadierung: Host
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 40 mm
Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Ansprechzeit: 14 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 53 mm
Funktionspaket: Standard

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1566 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.600,39*
€ 1.670,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.603,77*
€ 1.675,50*
Frei Haus
ab € 1.794,08*
€ 1.865,47*
Frei Haus
ab € 1.809,56*
€ 1.883,91*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.940,03*
€ 2.011,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,01*
€ 2.393,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.999,52*
€ 2.379,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.961,43*
€ 2.334,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.940,03*
€ 2.308,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347080
ab € 44,31*
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,57*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,93*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,52*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,92*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,34*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,25*
Zubehör
Leuze electronic
426127
ab € 113,75*
Zubehör
Leuze electronic
426128
ab € 246,40*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,41*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,62*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,11*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,39*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,13*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.