Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC530R90-1200-SPG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC530R90-1200-SPG
Artikeldetailsicht 1, MLC530R90-1200-SPG
Artikeldetailsicht 2, MLC530R90-1200-SPG
Artikeldetailsicht 3, MLC530R90-1200-SPG
Masszeichnung 1, MLC530R90-1200-SPG
Artikel-Nr.:
     6682-68009912
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68009912
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 90 mm
Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Ansprechzeit: 100 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Smart Process Gating

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1266 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.914,87*
€ 2.019,90*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.919,19*
€ 2.019,90*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.926,15*
€ 2.025,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.945,16*
€ 2.054,36*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.347,40*
€ 2.462,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.462,58*
€ 2.930,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.444,30*
€ 2.908,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.386,80*
€ 2.840,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.356,44*
€ 2.804,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.347,40*
€ 2.793,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 36,92*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,07*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 39,76*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,38*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,12*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 206,39*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 92,32*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,16*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 51,30*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,69*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 21,73*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.