Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC530R40-900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC530R40-900
Artikeldetailsicht 1, MLC530R40-900
Artikeldetailsicht 2, MLC530R40-900
Artikeldetailsicht 3, MLC530R40-900
Masszeichnung 1, MLC530R40-900
Artikel-Nr.:
     6682-68003409
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68003409
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 40 mm
Schutzfeldhöhe: 900 mm
Ansprechzeit: 9 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Extended

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
966 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.581,58*
€ 1.658,15*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.573,17*
€ 1.658,15*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.586,34*
€ 1.663,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.615,21*
€ 1.687,35*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.943,33*
€ 2.015,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,46*
€ 2.398,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.001,04*
€ 2.381,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.957,76*
€ 2.329,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.943,33*
€ 2.312,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347076
ab € 30,37*
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,53*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,07*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 39,76*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,38*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,12*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 263,82*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 206,39*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 61,04*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,16*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 51,30*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.